Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einnietmutter Senkkopf, Stahl blau verzinkt (A2K)

Senkkopf Stahl verzinkt offen
MU-NT-SEKPF-(A2K)-(4,5-6,5)-11X20-M8

Art.-Nr. 094848 41

EAN 4063275985515

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einnietmutter Senkkopf, Stahl blau verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 094848 41

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Countersunk head, steel, blue galvanized (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M8

Kopfdurchmesser (d1)

13,3 mm

Außendurchmesser (d2)

11 mm

Länge (l1)

20 mm

Kopfhöhe (k1)

1,5 mm

Klemmbereich min./max. (s1)

4,5-6,5 mm

RoHS-konform

Ja

Zugbruchlast

23500 N

Kopfform

Senkkopf

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku-Einnietmutterngerät ANG 310

EINNTMUGER-AKKU-ANG310-KOFFR-1X2,0AH

Zum kabellosen Verarbeiten von Einnietmuttern bis M10 Alu, bis M8 Stahl und M6 Edelstahl.
x 1 St.
Pneumatisches Einnietmutterngerät PEG 312

EINNTMUGER-DL-(PEG 312)-7BAR

Das kleinste und leichteste pneumatische Einnietmutterngerät für die einfache und schnelle Verarbeitung von Einnietmuttern aus Aluminium, Stahl und Edelstahl in den Abmessungen Ø M3-M12